{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | SK 40 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 302254 20 | |
EAN / GTIN | 2050001689757 | |
Manufacturer number | 15.306.40.20.Z/120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck SK 40 A = 120 20 mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 2 714,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 2 255,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 120 | 120 |
Utvändig-⌀ D | 42 | 42 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 20 | 20 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |