{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | SK 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 302252 25 | |
EAN / GTIN | 4045197287908 | |
Manufacturer number | 302252 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck med kylkanalhål SK 40 kort 25 mm GARANT
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 1 967,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 1 548,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 100 | 100 |
Utvändig-⌀ D | 53 | 53 |
Form | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |