{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 18 mm | |
fäste | SK 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 302251 18 | |
EAN / GTIN | 2050001689610 | |
Manufacturer number | 15.306.40.18.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krympchuck SK 40 kort 18 mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 2 002,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 2 099,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm |
fäste | SK 40 kort | SK 30 kort |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Form | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 18 mm | 18 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |