{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L1 | 56 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 302190 6 | |
Manufacturer number | 15.407.40.06.Z |