Slitsad reducerhylsa med kylning 10 mm

Article no.: 302175 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 10 mm
⌀ D 32 mm
totallängd L 63,5 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302175 10
EAN / GTIN 4045197763266
Manufacturer number 302175 10

Beskrivelse

Utförande:

Med kylkanalspår.

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
  • För reducering av spänn-⌀.
  • Kast ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×d).
  • Kast ± 2 µm (för reduceringshylsa).
  • Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänndiameter 32 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen