Slimad hydraulchuck 6 mm

Article no.: 302093 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
44 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste SK 40 A = 120
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 120 mm
⌀ D2 16 mm
⌀ D3 20,4 mm
Utvändig-⌀ D 49,5 mm
L2 80 mm
Balluffchiphål yes
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302093 6
EAN / GTIN 4045197727589
Manufacturer number 302093 6

Beskrivelse

Utförande:

  • Synnerligen smalt utförande (3°-kontur)
  • Förädlad ytstruktur.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Möjligt med axiell längdjustering.
  • Skaften hårdbearbetade.
  • Användning av reducerhylsor möjlig.

Användningsdata:

bearbetning vid verktygs- och formtillverkning När mindre kast är nödvändiga. för borrning, brotschning och fräsning För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, reducerhylsor nr 302135302187.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen