Slimad hydraulchuck, SK 40 A = 80, Spännhylsa D1: 5mm

Article no.: 302089 5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HPC; HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 5 mm
fäste SK 40 A = 80
Hållare norm ISO 7388-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC; HSC
utkragningslängd A-mått 80 mm
⌀ D2 11 mm
⌀ D3 15,3 mm
Utvändig-⌀ D 49,5 mm
L2 40 mm
Balluffchiphål yes
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 302089 5
EAN / GTIN 4062406114800
Manufacturer number 302089 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Synnerligen smalt utförande (3°-kontur)
  • Förädlad ytstruktur.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Möjligt med axiell längdjustering.
  • Skaften hårdbearbetade.
  • Användning av reducerhylsor möjlig.

Användningsdata:

bearbetning vid verktygs- och formtillverkning När mindre kast är nödvändiga. för borrning, brotschning och fräsning För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, reducerhylsor nr 302135302187.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen