{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 40 A = 80 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 302070 16 | |
EAN / GTIN | 4067263265153 | |
Manufacturer number | 302070 16 |