{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
Effektiv längd L1 | 61,5 mm | |
L2 | 28 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
vikt | 1,6 kg | |
gängaM | M16×1 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 302032 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653161 | |
Manufacturer number | 15.507.40.25.Z |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HD-chuck kort, smal, form ADB SK 40 25 mm
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 6 145,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 5 189,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 5 809,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 49,5 mm |
gängaM | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
L2 | 28 mm | 28 mm | 48 mm |
Spännhylsa D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |