{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spännvidd | 2,5 mm - 16 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 18000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 30 µm | |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | |
Utvändig-⌀ D | 57 mm | |
Lös chucknyckel nr 627425 | SW 6 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikkelkode | 301490 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690555 | |
Manufacturer number | 11.296.40.16 |