{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M8 | |
Skaft-⌀ d | 16 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Utvändig-⌀ D | 12,8 mm | |
Håldiameter D1 | 8,5 mm | |
totallängd Ltot | 115 mm | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 301383 M8X115 | |
EAN / GTIN | 4062406786090 | |
Manufacturer number | 301383 M8X115 |