{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M12×231 | |
fäste | ⌀ d = 25 mm | |
Skaft-⌀ d | 25 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Håldiameter D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Effektiv längd L1 | 175 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 301378 M12X231 | |
EAN / GTIN | 4062406275716 | |
Manufacturer number | 301378 M12X231 |