{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M10×150 | |
fäste | ⌀ d = 20 mm | |
Skaft-⌀ d | 20 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Håldiameter D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Effektiv längd L1 | 100 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 301376 M10X150 | |
EAN / GTIN | 4062406274870 | |
Manufacturer number | 301376 M10X150 |