Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall ⌀ d = 32 mm M16X210

Article no.: 301368 M16X210
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga M × L Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja
  • Svängning: dämpad

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gängaM M16
fäste ⌀ d = 32 mm
Skaft-⌀ d 32 mm
Invändig ja
Svängning dämpad
Utvändig-⌀ D 29 mm
Håldiameter D1 17 mm
totallängd Ltot 210 mm
Effektiv längd L1 150 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 301368 M16X210
EAN / GTIN 4062406786038
Manufacturer number 301368 M16X210

Beskrivelse

Utförande:

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen