{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M10 | |
fäste | ⌀ d = 20 mm | |
Skaft-⌀ d | 20 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Utvändig-⌀ D | 17,8 mm | |
Håldiameter D1 | 10,5 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Effektiv längd L1 | 40 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 301364 M10X100 | |
EAN / GTIN | 4045197770868 | |
Manufacturer number | 301364 M10X100 |