{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
fäste | ⌀ d = 25 mm | |
Invändig | ja | |
Håldiameter D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Effektiv längd L1 | 109 mm | |
L2 | 67 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 301349 M12X109 | |
EAN / GTIN | 4062406107376 | |
Manufacturer number | 301349 M12X109 |