{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
fäste | ⌀ d = 20 mm | |
Invändig | ja | |
Håldiameter D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Effektiv längd L1 | 25 mm | |
L2 | 20,2 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 301347 M10X25 | |
EAN / GTIN | 4062406107345 | |
Manufacturer number | 301347 M10X25 |