{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M16×281 | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 300 mm | |
Håldiameter D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Utvändig-⌀ D | 57 mm | |
Effektiv längd L1 | 281 mm | |
L2 | 7,5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 301314 M16X281 | |
EAN / GTIN | 4045197981417 | |
Manufacturer number | 301314 M16X281 |