{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M12×100 | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 119 mm | |
Håldiameter D1 tolerans IT6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | |
Effektiv längd L1 | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 301307 M12X100 | |
EAN / GTIN | 4045197889331 | |
Manufacturer number | 301307 M12X100 |