Verktygshållare för kopierfräsar med gänga M16X50

Article no.: 301303 M16X50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
72 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga M × Längd L1 Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 20000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gängaM M16×50
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 20000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 69 mm
Håldiameter D1 tolerans IT6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Utvändig-⌀ D 34 mm
Effektiv längd L1 50 mm
L2 5 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 301303 M16X50
EAN / GTIN 4062406105501
Manufacturer number 301303 M16X50

Beskrivelse

Utförande:

Koniskt utförande.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen