{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Invändig morsekona | 3 | |
fäste | SK 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 12000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikkelkode | 301155 3 | |
EAN / GTIN | 4045197285898 | |
Manufacturer number | 301155 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reduceringshylsa för MK-kona med medbringare, form AD SK 40 kort 3 GARANT
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 898,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
412 styck i lager
NOK 507,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 40 kort | SK 40 kort |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 70 | 70 |
Utvändig-⌀ D | 40 | 40 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 | ≤ 8 |
Invändig morsekona | 3 | 3 |
Produktslag | Hållaradapter | Hållaradapter |