{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | SK 50 A = 120 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 60 mm | |
Frässpindellängd L4 | 21 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikkelkode | 301135 27 | |
EAN / GTIN | 4045197762924 | |
Manufacturer number | 301135 27 |