{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | SK 40 A = 160 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Frässpindellängd L4 | 21 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikkelkode | 301070 27 | |
EAN / GTIN | 4045197285706 | |
Manufacturer number | 301070 27 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ändfräsdorn form ADB med kylkanalborrhål SK 40 A = 160 27 mm GARANT
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 2 345,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
67 styck i lager
NOK 1 647,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 2 142,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
156 styck i lager
NOK 729,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 40 A = 160 | SK 40 medel | SK 40 A = 120 | SK 40 kort |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | 60 mm | 120 mm | 35 mm |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Dorndiameter d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Frässpindellängd L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |