{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 40 mm | |
Spännhylsa D1 | 40 mm | |
fäste | SK 50 A = 200 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 200 mm | |
Utvändig-⌀ D | 70 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 27 mm | |
Frässpindellängd L4 | 41 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 40 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 40 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 40 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikkelkode | 301010 40 | |
EAN / GTIN | 4045197285584 | |
Manufacturer number | 301010 40 |