{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 40 mm | |
Spännhylsa D1 | 40 mm | |
fäste | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 70 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 27 mm | |
Frässpindellängd L4 | 41 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 40 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 40 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 40 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikkelkode | 300975 40 | |
EAN / GTIN | 4062406251857 | |
Manufacturer number | 300975 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombidorn Form A 40 mm
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 1 284,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 2 695,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 1 072,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 50 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Dorndiameter d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs |