{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 20 | |
Skaft-⌀ d | 25 mm | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Skaftlängd L1 | 85,5 mm | |
L2 | 19,5 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 300683 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944245 | |
Manufacturer number | 300683 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar cylindriska 20
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 1 519,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
197 styck i lager
NOK 977,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig-⌀ D | 34 | 34 |
För ER-spännhylsor | 20 | 20 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
spännvidd | 1 ;13 | 1 ;13 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck |