{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | SK 50kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 300450 20 | |
EAN / GTIN | 4045197284594 | |
Manufacturer number | 300450 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Whistle Notch-hållare form ADB SK 50 kort 20 mm GARANT
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 1 307,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
114 styck i lager
NOK 1 043,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
95 styck i lager
NOK 1 411,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
161 styck i lager
NOK 768,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
79 styck i lager
NOK 1 024,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 50kort | SK 50kort | SK 50kort | SK 40 kort | SK 40 kort |
Form | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |