{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 2-20 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 30 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Nyckelvidd SW | 32 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 300446 32 | |
EAN / GTIN | 4062406114398 | |
Manufacturer number | 300446 32 |