{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | SK 50 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 300351 12 | |
EAN / GTIN | 4045197830067 | |
Manufacturer number | 300351 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål 12 mm
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 2 682,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 551,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 2 065,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 1 977,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |