{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | SK 50 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 65 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 300350 25 | |
EAN / GTIN | 4045197284235 | |
Manufacturer number | 300350 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare form ADB SK 50 A = 160 25 mm GARANT
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 2 214,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 1 822,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 2 993,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 2 106,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig-⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |