{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | SK 50kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 300295 10 | |
EAN / GTIN | 4045197283597 | |
Manufacturer number | 300295 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare form ADB SK 50 kort 10 mm GARANT
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 1 039,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
53 styck i lager
NOK 1 405,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
94 styck i lager
NOK 1 283,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 764,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 1 019,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 5 318,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 36,2 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | AD | AD | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |