{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | SK 40 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 300275 10 | |
EAN / GTIN | 4045197283108 | |
Manufacturer number | 300275 10 |