Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål SK 40 A=130 20 mm GARANT

Article no.: 300271 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kylkanalborrhål: förslutningsbar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste SK 40 A = 130
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 130 mm
Utvändig-⌀ D 52 mm
Reservspännskruv nr 309900 20
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 300271 20
EAN / GTIN 4045197645975
Manufacturer number 300271 20

Beskrivelse

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.
GARANT −
Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min-1.
Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen