{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | SK 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 300048 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944122 | |
Manufacturer number | 300048 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 6mm
on request
På lager
83 styck i lager
NOK 922,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
139 styck i lager
NOK 667,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | 25 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | 6 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 6 mm | 6 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |