Invändigt stickstål höger motsvarande DIN 263 (ISO 11) P20 12 mm HOLEX

Article no.: 297135 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
473 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skaftstorlek 12 mm
Skärmaterial P20/K25
totallängd 160 mm
eggbredd 4 mm
För hål från ⌀ 30 mm
maximalt stickdjup tmax 10 mm
Produktslag Svarvstål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 297135 12
EAN / GTIN 4045197521361

Beskrivelse

Utförande:

Hartmetall − stålskaft med 700−800 N/mm2 hållfasthet och fräst, plan släppningssida. Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall. Vinklarna på skären är precisionsslipade. Alla svarvstål levereras med vassa skäreggar. Genom att bryna eggen på skäret går det att öka skärkilens livslängd. Hur stor del av skäreggen som behöver brynas beror på bearbetningsförhållandena. Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning är det mycket viktigt att skären bryns.
Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).