Svarvstål vänster motsvarande DIN 4980 (ISO 6) P20 16 mm HOLEX

Article no.: 296925 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
167 styck i lager

Select article variation and quantity

skaftstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

skaftstorlek 16 mm
Skärmaterial P20/K25
totallängd 110 mm
Produktslag Svarvstål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 296925 16
EAN / GTIN 4045197521231
Manufacturer number 296925 16

Beskrivelse

Utförande:

Hartmetall − stålskaft med 700−800 N/mm2 hållfasthet och fräst, plan släppningssida. Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall. Vinklarna på skären är precisionsslipade. Alla svarvstål levereras med vassa skäreggar. Genom att bryna eggen på skäret går det att öka skärkilens livslängd. Hur stor del av skäreggen som behöver brynas beror på bearbetningsförhållandena. Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning är det mycket viktigt att skären bryns.
Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen