Svarvstål höger motsvarande DIN 4980 (ISO 6) P20 10 mm HOLEX

Article no.: 296825 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
205 styck i lager

Select article variation and quantity

skaftstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    skaftstorlek 10 mm
    Skärmaterial P20/K25
    totallängd 90 mm
    Produktslag Svarvstål

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 296825 10
    EAN / GTIN 4045197519566
    Manufacturer number 296825 10

    Beskrivelse

    Utförande:

    Hartmetall − stålskaft med 700−800 N/mm2 hållfasthet och fräst, plan släppningssida. Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall. Vinklarna på skären är precisionsslipade. Alla svarvstål levereras med vassa skäreggar. Genom att bryna eggen på skäret går det att öka skärkilens livslängd. Hur stor del av skäreggen som behöver brynas beror på bearbetningsförhållandena. Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning är det mycket viktigt att skären bryns.
    Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

    Användningsdata:

    P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
    M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

    Observera:

    Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen