Kolv för Torx® ⌀ d = 12 mm TX40 mm

Article no.: 293063 TX40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX40
Profil Torx®
L 5 mm
L1 25 mm
Tolerans - 0,01 till + 0,01 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Tumling ytterdiameter 6,8 mm
förborrningshål-⌀ 5 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 293063 TX40
EAN / GTIN 4045197947512
Manufacturer number 293063 TX40

Beskrivelse

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen