{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Torx®-profil | TX6 | |
Profil | Torx® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerans | 0,0 - +0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® Tumling ytterdiameter | 1,76 mm | |
förborrningshål-⌀ | 1,3 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 293060 TX6 | |
EAN / GTIN | 4045197947321 | |
Manufacturer number | 293060 TX6 |