Kolv för Torx® ⌀ d = 8 mm TX5 mm

Article no.: 293060 TX5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX5
Profil Torx®
L 1,5 mm
L1 18 mm
Tolerans 0,0 - +0,01 mm
⌀ d 8 mm
Torx® Tumling ytterdiameter 1,48 mm
förborrningshål-⌀ 1,1 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 293060 TX5
EAN / GTIN 4045197947314
Manufacturer number 293060 TX5

Beskrivelse

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen