Hållare för profildrivare metrisk ⌀ d = 16 mm, Skaftdiameter DS: 40mm

Article no.: 293026 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftdiameter DS (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter DS 40 mm
L 76 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Skafttyp Cylindriskt skaft
Invändig nej
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 293026 40
EAN / GTIN 4045197977427
Manufacturer number 293026 40

Beskrivelse

Passar till:

CNC- och konventionella maskiner.

Specialtillbehör:

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).
Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

Anmärkning:

  • Obs! Använd alltid lämplig kolv-⌀.
  • Andra skaftanslutningar på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen