{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Profil | Torx Plus® | |
L | 4,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerans | + 0,005 till +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® Tumling ytterdiameter | 5,5 mm | |
förborrningshål-⌀ | 4,5 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 293017 IP30 | |
EAN / GTIN | 4062406396787 | |
Manufacturer number | 293017 IP30 |