Präglingsverktygssortiment 16-25 mm

Article no.: 291930 16-25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Utförande Höger
    Skruvar 299923 2
    rull-⌀ 50 mm
    Produktslag Präglingsverktyg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 291930 16-25
    EAN / GTIN 4030741712814
    Manufacturer number 31002849

    Beskrivelse

    Utförande:

    Återfjädrande system med utbytbara segment. Flexibelt med anpassningsbart skaft.

    Fördel:

    Märkning möjlig ända ned till kragen.

    Passar till:

    Utbytessegment nr 291954291956 och teckensatser nr 291945291947.

    Leveransinnehåll:

    Påskriftsverktyg med skaftdimension 16, skaftadapter för skaftdimension 20 och 25, start- och slutsegment.

    Rekommendation:

    För säker förvaring av utbytessegmenten/teckensatserna kan artikel nr 291990_Box beställas som tillval.

    Observera:

    Tänk på att verktygen och segmenten ska passa till varandra.

    Anmärkning:

    Rulle med ⌀ 30 mm: Beläggning med minst 17 segment möjlig.
    Rulle med ⌀ 50 mm: Beläggning med minst 29 segment möjlig.
    Det maximala beläggningsantalet är beroende av den aktuella teckenbredden.
    Satsdelar och andra utföranden kan levereras på begäran.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen