Slätvalsverktyg G 8 mm

Article no.: 291559 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell⌀ D 8 mm
Skaftfäste typ MK2
Utkragningslängd LA 128 mm
Effektiv längd LN 50 mm
Inställningsområde -0,05 / +0,1 mm
Skaftdiameter Ds 35 mm
antal rullar 4
Produktslag Slätvalsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291559 8
EAN / GTIN 4060491000756
Manufacturer number G1.1-008.00-3-050-MK2

Beskrivelse

Utförande:

För användning på CNC-maskiner och på traditionella svarvar, fräsar och borrmaskiner.
Steglös inställning i µm (justeringsområde från -0,05 mm till +0,1 mm).

Fördel:

Speciellt för serietillverkning. Maximal produktivitet genom matningar 0,05 mm – 0,3 mm per rulle.
Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Automatisk lossning vid verktygsåtergång förhindrar skador på den slätvalsade ytan.

Användningsdata:

  • För mekanisk ytförädling.
  • För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.
  • Bearbetning i högergång.
  • Upp till toleransklass IT8.
  • För hål upp till ⌀ 49 mm.

Anmärkning:

Från ⌀ 10 mm kan som tillval levereras med invändig kylning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen