Slätvalsverktyg G 45 mm

Article no.: 291556 45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell⌀ D 45 mm
    Skaftfäste typ cylinderskaft-⌀ 25 mm
    Utkragningslängd LA 163 mm
    Effektiv längd LN 162 mm
    Inställningsområde -0,05 / +0,1 mm
    Skaftdiameter Ds 35 mm
    antal rullar 8
    Produktslag Slätvalsverktyg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 291556 45
    EAN / GTIN 4060491000688
    Manufacturer number G1.3-045.00-3-U-ZS25

    Beskrivelse

    Utförande:

    För användning på CNC-maskiner och på traditionella svarvar, fräsar och borrmaskiner.
    Steglös inställning i µm (justeringsområde från -0,05 mm till +0,1 mm).

    Fördel:

    Speciellt för serietillverkning. Maximal produktivitet genom matningar 0,05 mm – 0,3 mm per rulle.
    Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
    Automatisk lossning vid verktygsåtergång förhindrar skador på den slätvalsade ytan.

    Användningsdata:

    • För mekanisk ytförädling.
    • För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.
    • Bearbetning i högergång.
    • Upp till toleransklass IT8.
    • För hål upp till ⌀ 49 mm.

    Anmärkning:

    Från ⌀ 10 mm kan som tillval levereras med invändig kylning.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen