Slätvalsverktyg EG14 universal S25

Article no.: 291510 S25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftfäste typ Unit price incl. VAT
  • Skärriktning: vänster och höger

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftfäste typ S25
Skärriktning vänster och höger
Utkragningslängd LA 132 mm
Spetscentrumförskjutning f 103,6 mm
maximal valskraft 8 kN
rull-⌀ 14 mm
skaftstorlek 25×25 mm
Produktslag Slätvalsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291510 S25
EAN / GTIN 4060491000091
Manufacturer number EG14-1-SL25-R02.00

Beskrivelse

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).
Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.

Passar till:

⌀-område (rekommenderat): från 50 mm

Anmärkning:

Verktygsanvändningen för aktuell bearbetningsyta beror på revolvertypen (stjärna / skiva).
  • Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.
  • Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen