Slätvalsverktyg EG5 universal, Skaftfäste typ: VDI20

Article no.: 291505 VDI20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftfäste typ Unit price incl. VAT
  • Skärriktning: vänster och höger

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftfäste typ VDI20
Skärriktning vänster och höger
Utkragningslängd LA 121 mm
Spetscentrumförskjutning f 80 mm
maximal valskraft 3 kN
rull-⌀ 5 mm
Produktslag Slätvalsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291505 VDI20
EAN / GTIN 4060491015514
Manufacturer number EG5-2-VDI20

Beskrivelse

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).
Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.

Passar till:

⌀-område (rekommenderat): 10 mm – 100 mm

Leveransinnehåll:

Två reservrullar inbyggda i hållaren.

Anmärkning:

Verktygsanvändningen för aktuell bearbetningsyta beror på revolvertypen (stjärna / skiva).
  • Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.
  • Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen