Diamantglättningsspetsar 0,4 mm

Article no.: 291410 0,4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

hörnradie (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

hörnradie 0,4 mm
Produktslag Slätvalsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291410 0,4
EAN / GTIN 4030741742125
Manufacturer number 06TGW0008

Beskrivelse

Fördel:

Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Med hjälp av indexering kan diamantglättningsspetsarna användas 8 gånger.

Användningsdata:

För bearbetning av material upp till 65 HRC. Idealisk för ytbearbetning av komplexa kontinuerliga konturer.

Anmärkning:

Detaljerade tillämpningsrekommendationer finns i den medföljande bruksanvisningen.
Använd största möjliga radie.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen