Sexkantdragbrotsch HSS Passning H8 8

Article no.: 290431 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Brotschlängd 197 mm
Skärmaterial HSS
Utgångshål H8 8 mm
Brotschninglängd i stål 10 mm - 26 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd 690 kg
Produktslag Brotschverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290431 8
Manufacturer number SW8-6KT-HSS

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 

Beskrivelse

Användningsdata:

En invändig sexkant uppryms med en passering.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen