Tryckbrotsch för kilspår HSS för passning JS9 5B1

Article no.: 290420 5B1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Brotschlängd 273 mm
    Skärmaterial HSS
    Kilspårbredd 5 mm
    Kilspårdjup 2,3 mm
    för håldiameter enligt DIN 6885 12 mm - 17 mm
    Brotschninglängd i stål 8 mm - 40 mm
    Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd 600 kg
    Ryggbredd 6,46 mm
    Produktslag Brotschverktyg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 290420 5B1
    EAN / GTIN 662600555122
    Manufacturer number 55512

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, glasfiber
    N
    Olja
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Storlek 4B1 till 8C1 dessutom med 45° kantfas.
    För avgradning av vassa spårkanter.

    Användningsdata:

    För rationell tillverkning av kilspår enligt DIN 6885 i ett moment.

    Anmärkning:

    • Till storlek 2A bör nr 290405 2A användas.
    • Passningar P9 och H9 kan levereras på förfrågan.
    • Efter 1/3 och 2/3 passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrotschen rätar ut sig själv.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen